Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 20mm

Codice art.: 319225 20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 20 mm
Dimensioni VDI VDI 30
d7 16,5 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
⌀ D6 68 mm
⌀ D8 62 mm
⌀ H3 25 mm
⌀ H1 28 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 65 mm
⌀ L7 51 mm
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319225 20
EAN / GTIN 4067263107866
Codice del produttore 319225 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58+/-2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Codolo VDI perforato.
  • Con due spruzzatori sferici.

Vantaggi:

  • Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
  • Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello