Attacco multiplo VDI, ⌀ Codolo d1: 50mm

Codice art.: 319185 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 105 mm
b2 50 mm
Larghezza codolo b3 25,5 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 85 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Tipo di prodotto Attacco multiplo VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319185 50
EAN / GTIN 4045197955067
Codice del produttore 319185 50
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello