{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Larghezza codolo b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |
Codice articolo | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Codice del produttore | 319185 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Attacco multiplo VDI 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 293.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 996.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Larghezza codolo b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
⌀ Codolo d1 | 40 | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI | Attacco multiplo VDI | Attacco multiplo VDI |