{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318872 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673435 | |
Codice del produttore | PS6.V25.R31.130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensile assiale, 3x, destro 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 873.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ Esterno D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili | Portautensili | Portautensili | Portautensili |