{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318851 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893291 | |
Codice del produttore | 318851 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili Eco assiale, 1x, destra, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma attacco | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Per quadro del portautensili | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm |