{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Spostamento punta-centro f | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318826 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673480 | |
Codice del produttore | HA6.V25.L12.100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portautensile diagonale 45°, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma attacco | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Per quadro del portautensili | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Spostamento punta-centro f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili | Portautensili | Portautensili | Portautensili | Portautensili |