Portautensile diagonale 45°, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 20mm

Codice art.: 318826 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 20 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
Lunghezza di serraggio L1 45 mm
B 30 mm
⌀ Esterno D 80 mm
Spostamento punta-centro f 15 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318826 20
EAN / GTIN 2050001673473
Codice del produttore HA6.V20.L12.100

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello