{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 100 mm | |
Lunghezza L | 48 mm | |
Larghezza B | 14 mm | |
Altezza H | 33,5 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 315000 100 | |
EAN / GTIN | 4019208038735 | |
Codice del produttore | 110156 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti integrali duri presa interna 100
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 14 mm | 15 mm |
Per tipo mandrino | 100 mm | 100 mm |
Altezza H | 33,5 mm | 32 mm |
Lunghezza L | 48 mm | 42 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |