{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 80 mm | |
Lunghezza L | 37 mm | |
Larghezza B | 12 mm | |
Altezza H | 26 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 315000 80 | |
EAN / GTIN | 4019208038728 | |
Codice del produttore | 110155 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna, Per tipo mandrino: 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 12 mm | 11 mm |
Per tipo mandrino | 80 mm | 80 mm |
Altezza H | 26 mm | 28 mm |
Lunghezza L | 37 mm | 32 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |