{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 130 mm | |
Larghezza B | 34 mm | |
Altezza H | 79,5 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314700 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034522 | |
Codice del produttore | 107605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 4 morsetti integrali teneri, Per tipo mandrino: 315mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 34 mm | 32 mm |
Per tipo mandrino | 315 mm | 315 mm |
Altezza H | 79,5 mm | 73 mm |
Lunghezza L | 130 mm | 125 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |