{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 125 mm | |
Lunghezza L | 52 mm | |
Larghezza B | 18 mm | |
Altezza H | 41,5 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314700 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034478 | |
Codice del produttore | 107600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 4 morsetti integrali teneri 125 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 18 mm | 20 mm |
Per tipo mandrino | 125 mm | 125 mm |
Altezza H | 41,5 mm | 40 mm |
Lunghezza L | 52 mm | 51 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |