{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 120 mm | |
Altezza H | 58 mm | |
Larghezza cava D | 12,72 mm | |
Distanza fori b | 63,5 mm | |
Lunghezza costola A | 19,02 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314425 315 | |
EAN / GTIN | 4067263113058 | |
Codice del produttore | 314425 315 |