{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 87 mm | |
Altezza H | 43 mm | |
Larghezza cava D | 7,96 mm | |
Distanza fori b | 44,45 mm | |
Lunghezza costola A | 12,67 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314425 200 | |
EAN / GTIN | 4067263113034 | |
Codice del produttore | 314425 200 |