{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Acciaio 16MnCr5 | |
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 101,5 mm | |
Larghezza B | 40 mm | |
Altezza H | 54 mm | |
Distanza fori a | 25,5 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 16 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Codice del produttore | 0133111 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno 250
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 25,5 | 20 |
Distanza fori b | 30 | 28 |
Larghezza B | 40 | 50 |
Per tipo mandrino | 250 | 250 |
Lunghezza L | 101,5 | 120 |
Larghezza cava D | 16 | 21 |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |