Set di 3 morsetti teneri 250

Codice art.: 313475 250
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 29.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 120 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 50 mm
Distanza fori a 20 mm
Distanza fori b 28 mm
Larghezza cava D 21 mm
Per filettatura DIN 912 M16
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313475 250
EAN / GTIN 4019208193502
Codice del produttore 313475 250

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice ×90°
Bisellati per ⌀ piccoli.
Scanalatura e dentatura fresate di precisione, esecuzione non brunita.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello