{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 254 mm | |
Lunghezza L | 110 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 45 mm | |
Distanza fori a | 30 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 16 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313725 254 | |
EAN / GTIN | 4067263152316 | |
Codice del produttore | 313725 254 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 254
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 30 mm | 30 mm |
Larghezza B | 50 mm | 40 mm |
Per tipo mandrino | 254 mm | 254 mm |
Lunghezza L | 110 mm | 125 mm |
Larghezza cava D | 16 mm | 16 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |