{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 170 mm | |
Lunghezza L | 72 mm | |
Larghezza B | 32 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 15 mm | |
Distanza fori b | 20 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M10 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Codice del produttore | 313725 170 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 170
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 15 mm | 15 mm |
Distanza fori b | 20 mm | 20 mm |
Larghezza B | 32 mm | 31 mm |
Per tipo mandrino | 170 mm | 170 mm |
Per filettatura DIN 912 | M10 | M10 |
Altezza H | 40 mm | 32 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |