{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 75 mm | |
Larghezza B | 36 mm | |
Altezza H | 53 mm | |
Distanza fori a | 12 mm | |
Distanza fori b | 19 mm | |
Larghezza cava D | 17 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313405 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193410 | |
Codice del produttore | 313405 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 12 mm | 15 mm |
Distanza fori b | 19 mm | 22 mm |
Larghezza B | 36 mm | 35 mm |
Per tipo mandrino | 200 mm | 200 mm |
Per filettatura DIN 912 | M12 | M12 |
Altezza H | 53 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |