{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 160 mm | |
Lunghezza L | 67 mm | |
Larghezza B | 36 mm | |
Altezza H | 53 mm | |
Distanza fori a | 12 mm | |
Distanza fori b | 19 mm | |
Larghezza cava D | 17 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 |