Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini 2

Codice art.: 313232 2
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 139.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino di ⌀ 250 mm
Larghezza cava D 12 mm
Distanza fori b 40 mm
Lunghezza costola A 20 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Campo di serraggio 78 mm - 234 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Codice del produttore 0139163

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

Campo di serraggio dell’esempio per n. art. 313115313137. Profondità dello stadio di serraggio 25 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello