Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini 1

Codice art.: 313232 1
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 141.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino di ⌀ 250 mm
    Larghezza cava D 12 mm
    Distanza fori b 40 mm
    Lunghezza costola A 20 mm
    Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
    Campo di serraggio 31 mm - 101 mm
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313232 1
    EAN / GTIN 2050001929303
    Codice del produttore 0139160

    Descrizione

    Uso:

    Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
    Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.

    Materiale:

    Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.

    Per:

    Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

    Nota:

    Campo di serraggio dell’esempio per n. art. 313115313137. Profondità dello stadio di serraggio 25 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello