{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 125 mm | |
Passaggio E | 35,5 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 59,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 79,5 mm | |
⌀ Centraggio B | 95 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Peso | 5 kg | |
Numero massimo giri | 5.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312911 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154585 | |
Codice del produttore | 312911 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 519.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 339.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio E | 35,5 mm | 32 mm |
Altezza senza griffe H1 | 59,5 mm | 56 mm |
Materiale | Acciaio | Ghisa |
Numero massimo giri | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 |
Profondità di centraggio C | 4 mm | 4 mm |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |