{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 100 mm | |
Passaggio E | 20 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 50 mm | |
Altezza con griffe H2 | 67 mm | |
⌀ Centraggio B | 70 mm | |
Profondità di centraggio C | 3 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Numero massimo giri | 6.300 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Codice del produttore | 312911 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 100 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 319.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 100 mm | 100 mm |
Passaggio E | 20 mm | 20 mm |
Altezza senza griffe H1 | 50 mm | 50 mm |
Numero massimo giri | 6.300 min-1 | 4.500 min-1 |
⌀ Centraggio B | 70 mm | 70 mm |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |