Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico 125 mm

Codice art.: 312000 125
Sconto
620.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 702-4
Materiale Ghisa
⌀ Esterno A 125 mm
Passaggio E 32 mm
Altezza senza griffe H1 56 mm
Altezza con griffe H2 78,5 mm
⌀ Centraggio B 95 mm
Profondità di centraggio C 4 mm
Chiave quadro maschio K 9 mm
Peso 4,5 kg
Numero massimo giri 4.000 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312000 125
Codice del produttore 106074

Descrizione

Esecuzione:

  • Con cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Le flange grezze n. art. 317000 devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Ghisa

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell’esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314100315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello