{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ mandrino | 40 mm | |
Normativa | DIN 6367 | |
Filettatura M | M20 | |
Lunghezza filettatura | 30 mm | |
⌀ Testa | 52 mm | |
Spessore della testa | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Vite di serraggio |
Codice articolo | 309861 40 | |
EAN / GTIN | 4250122674214 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Vite di serraggio per fresa forata, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 40mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 31.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ mandrino | 40 mm | 40 mm |
Filettatura M | M20 | M20 |
Lunghezza filettatura | 30 mm | 30 mm |
⌀ Testa | 52 mm | 52 mm |
Spessore della testa | 10 mm | 10 mm |
Normativa | DIN 6367 | DIN 6367 |
Tipo di prodotto | Vite di serraggio | Vite di serraggio |