{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ mandrino | 27 mm | |
Normativa | DIN 6367 | |
Filettatura M | M12 | |
Lunghezza filettatura | 22 mm | |
⌀ Testa | 35 mm | |
Spessore della testa | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Vite di serraggio |
Codice articolo | 309861 27 | |
EAN / GTIN | 4250122674191 | |
Codice del produttore | 102.11.27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Vite di serraggio per fresa forata, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ mandrino | 27 mm | 27 mm |
Filettatura M | M12 | M12 |
Lunghezza filettatura | 22 mm | 22 mm |
⌀ Testa | 35 mm | 35 mm |
Spessore della testa | 8 mm | 8 mm |
Normativa | DIN 6367 | DIN 6367 |
Tipo di prodotto | Vite di serraggio | Vite di serraggio |