{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Capacità del mandrino | 2 mm - 25 mm | |
Norma | DIN 6388 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Filettatura | M48×2 | |
Coppia di serraggio massimo | 180 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309670 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197292162 | |
Codice del produttore | 309670 2-25 |