Ghiera di serraggio OZ 2-16 mm

Codice art.: 309670 2-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità del mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6388 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità del mandrino 2 mm - 16 mm
    Norma DIN 6388 D
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Lunghezza complessiva L 24 mm
    ⌀ Esterno D 43 mm
    Filettatura M33×1,5
    Coppia di serraggio massimo 100 Nm
    Tipo di prodotto Ghiera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309670 2-16
    EAN / GTIN 4045197292155
    Codice del produttore 309670 2-16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Dado temprato e rettificato completamente.
    • Con anello di spinta su cuscinetto a sfere per maggiori forze di tenuta e migliori caratteristiche di concentricità.

    Per:

    Mandrini a pinza OZ n. art. 300695; 302460; 302462; 302475 e 302477.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello