Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 3 mm

Codice art.: 309630 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco d 3 mm
    Per modello ER 25
    Contenuto set 13
    ⌀ Esterno D 21 mm
    Tipo di prodotto Guarnizione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309630 3
    EAN / GTIN 7640128495192
    Codice del produttore 9.25.030

    Descrizione

    Per:

    Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
    Tutti mandrini a pinza ER standard.

    Nota:

    • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
    • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
    • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
    • Fino a 80 bar.
    • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello