Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 15 mm

Codice art.: 309630 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco d 15 mm
Per modello ER 25
Contenuto set 13
⌀ Esterno D 21 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Codice del produttore 9.25.150

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello