Ghiera di serraggio ER 32

Codice art.: 309580 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 32 mm
Normativa DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Lunghezza complessiva L 23 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Filettatura M40×1,5
Coppia di serraggio massimo 180 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309580 32
EAN / GTIN 4045197151964
Codice del produttore 309580 32

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Con scanalature.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Ghiera di serraggio ER  32

Ghiera di serraggio ER 32

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  30.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  35.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  54.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  28.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno D 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm
Per ER 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Lunghezza complessiva L 23 mm 23 mm 23 mm 17,5 mm
Filettatura M40×1,5 M40×1,5 M40x1,5 M40×1,5
Coppia di serraggio massimo 180 Nm 180 Nm 180 Nm 70 Nm
Normativa DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo di prodotto Ghiera Ghiera Ghiera Ghiera

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello