{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | |
Adattatore | ET 25 | |
Norm | Norma interna | |
Modello | 4285 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Estrazione assiale | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309430 6 | |
EAN / GTIN | 2050001704023 | |
Codice del produttore | 13365010600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 6 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ Esterno D | 26 | 26 | 33 | 17 |
Lunghezza complessiva L | 34 | 35 | 42,5 | 29 |
⌀ Attacco nominale d | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,05 | 0,1 | 0,05 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |