{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 2,8 mm | |
Adattatore | ET 25 | |
Norm | Norma interna | |
Modello | 4285 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Estrazione assiale | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309430 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001922205 | |
Codice del produttore | 13365010280 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 2,8 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 25 | ET 16 |
⌀ Esterno D | 26 | 17 |
Lunghezza complessiva L | 34 | 29 |
⌀ Attacco nominale d | 2,8 | 2,8 |
Norm | Norma interna | Norma interna |
Modello | 4285 E | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |