{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 25 mm | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | con sicura antiestrazione | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309426 25 | |
EAN / GTIN | 2050002050136 | |
Codice del produttore | 769425000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto filettato per pinza ER Sicura antiestrazione secuRgrip®, Per ⌀ attacco d: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 55.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Attacco nominale d | 25 mm | 25 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | con sicura antiestrazione | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |