{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | con sicura antiestrazione | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309426 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050129 | |
Codice del produttore | 769420000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto filettato per pinza ER Sicura antiestrazione secuRgrip®, Per ⌀ attacco d: 20mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 50.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | con sicura antiestrazione | 470 E | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |