{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4716 E | |
⌀ Esterno D | 40,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309419 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766632 | |
Codice del produttore | 13827010900 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 76.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 27.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 29.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
⌀ Esterno D | 40,7 mm | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |