Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 11 mm

Codice art.: 309419 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 11 mm
Adattatore ER 40
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4716 E
⌀ Esterno D 40,7 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309419 11
EAN / GTIN 2050001768070
Codice del produttore 13827011100

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 100 bar!).
Protezione contro la corrosione FAHRION®:
  • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
  • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 11 mm

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 11 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  76.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  27.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  29.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 40 ER25 ER32
⌀ Esterno D 40,7 mm 26 mm 33 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm 34 mm 40 mm
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Modello 4716 E 429 E 469 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello