{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4537 E | |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309414 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765796 | |
Codice del produttore | 13826010600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 65.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 53.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 32,7 | 32,7 |
Lunghezza complessiva L | 40 | 40 |
⌀ Attacco nominale d | 6 | 6 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4537 E | 4537 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |