{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 16 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4537 E | |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309414 16 | |
EAN / GTIN | 2050001764799 | |
Codice del produttore | 13826011600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 64.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 40.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 53.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ Attacco nominale d | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Modello | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |