{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4282 E | |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309409 9 | |
EAN / GTIN | 2050001764874 | |
Codice del produttore | 13825010900 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 58.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 38.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ Esterno D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Lunghezza complessiva L | 34 | 34 | 34 |
⌀ Attacco nominale d | 9 | 9 | 9 |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Modello | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |