{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 429 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308962 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645128 | |
Codice del produttore | 308962 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza ER con guarnizione e ugelli, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 38.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 27.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ Esterno D | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |