Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 2,8 mm

Codice art.: 309402 2,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 2,8 mm
    Adattatore ER 16
    Norma ISO 15488-A
    Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
    Modello 4031 E
    ⌀ Esterno D 16,7 mm
    Lunghezza complessiva L 27,5 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309402 2,8
    EAN / GTIN 2050001765291
    Codice del produttore 13823010280

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
    Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).
    Protezione contro la corrosione FAHRION®:
    • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
    • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

    Per:

    Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

    Nota:

    Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 2,8 mm

    Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 2,8 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  63.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  52.40
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  39.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Adattatore ER 16 ER 16 ER11
    ⌀ Esterno D 16,7 16,7 11,3
    Lunghezza complessiva L 27,5 27,5 18
    Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
    Precisione della concentricità radiale ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
    Modello 4031 E 4031 E 4031 E
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello