{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309402 7 | |
EAN / GTIN | 2050001766137 | |
Codice del produttore | 13823010700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 53.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4031 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |