{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 8 mm | |
Adattatore | ER 20 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 427 E | |
⌀ Esterno D | 20,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308916 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765482 | |
Codice del produttore | 13724010800 |