{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Adattatore | ER 20 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 427 E | |
⌀ Esterno D | 20,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308916 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767134 | |
Codice del produttore | 13724010400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER con guarnizione, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 56.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 20.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 20 | ER 20 |
⌀ Esterno D | 20,7 mm | 21 mm |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 427 E | 428 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |