{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 8 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 426 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308901 8 | |
EAN / GTIN | 2050001768827 | |
Codice del produttore | 13713010800 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 17 mm | 17 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 8 mm | 8 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 426 E | 426 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |