Pinza ER 2 mm

Codice art.: 308901 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 2 mm
Adattatore ER 16
Normativa ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 426 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308901 2
EAN / GTIN 2050001765420
Codice del produttore 13713010200

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER  2 mm

Pinza ER 2 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF  30.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  23.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 16 ER 16
⌀ Esterno D 17 mm 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm 27,5 mm
Normativa ISO 15488-B ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Modello 426 E 426 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello