{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 1 mm | |
Adattatore | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 4008 E | |
⌀ Esterno D | 11,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Codice del produttore | 13711010100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 31.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 23.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 24.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
⌀ Esterno D | 11,3 | 17 | 21 |
Lunghezza complessiva L | 18 | 27,5 | 31,5 |
⌀ Attacco nominale d | 1 | 1 | 1 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4008 E | 426 E | 428 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |