{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 2,5 mm | |
Adattatore | ER 11 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 4008 E | |
⌀ Esterno D | 11,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308881 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767639 | |
Codice del produttore | 13711010250 |