Mandrino portautensili a calettare con foro per il lubrorefrigerante 16 mm

Codice art.: 308560 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 16 mm
    Adattatore PSC-40 corto
    Norma attacco ISO 26623-1
    Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
    Passaggio interno per LR
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    ⌀ Esterno D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308560 16
    EAN / GTIN 4067263014713
    Codice del produttore 308560 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

    Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Accessori speciali:

    Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410302417. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.
    Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello